バケツ/バケツ型密閉容器 :「ステンレス 研磨」の検索結果
バケツ・バケツ型密閉容器とは、液体や粉体物などの運搬や保管などに使用される容器です。密閉できるフタがついているものと、フタなしのものがあります。ポリエチレンやポリプロピレンなどプラスチック製のものや、ステンレスやトタンなど金属製のものなど材質は様々です。例えば、金属などの材質の中には、塩素系の洗剤や薬品では錆が発生する場合もありますので、使用目的に従って材質を選びます。形は円筒状タイプや四角タイプなどがあり、容量も様々な種類が見られます。
関連キーワード
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(1)
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
目盛長(mm)約25
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。