絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ローラークランプ
ケック(16件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
チューブホルダー
三商¥189~税込¥208~1個当日出荷クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
ローラークランプ
ケニス¥629~税込¥692~1個(1個)当日出荷から翌日出荷使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
プラスチックチューブ鉗子
eastsidemed¥3,198税込¥3,5181セット(10個)当日出荷から6日以内出荷カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
rubis ステンレスピンセット
Rubis¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ用水中おもり
サンプラテック¥2,498税込¥2,7481個(1個)欠品中チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。材質PTFE色白適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
チューブ用水中おもり
サンプラテック¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。![チューブホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261830-250418-02.jpg)
チューブホルダー
マルエム[理化学・容器]¥1,598~税込¥1,758~1個(1個)当日出荷から翌々日出荷マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)
Ideal-Tek¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek フラットピンセット
Ideal-Tek¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
トング(るつぼはさみ)
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。材質ステンレス全長(mm)460
トング(フラスコ用)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)













![チューブホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261830-250418-02.jpg)