サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。
本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。
清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554
アズワン品番67-5573-15
1台
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。