絞り込み
材質
  • ステンレス(7)
ブランド
  • Roetzmeier
  • アズワン(40)
  • Ideal-Tek(15)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
  • TexWipe(テックスワイプ)(10)
  • Micronic Europe B.V.(9)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • ユニコントロールズ(5)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • KIMBLE(3)
  • ユニバーサル(3)
  • オオモリ(2)
  • サンプラテック(2)
  • 三商(2)
  • Heathrow Scientific(2)
  • ケニス(2)
  • 丸山ステンレス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス(7)
  • UNステンレスキャニスター用ロート Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター用ロート

    Roetzmeier
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(EN:1.4571)アズワン品番4-1633-12
  • UNステンレスバレル用蛇口 Roetzmeier

    UNステンレスバレル用蛇口

    Roetzmeier
    1個
    欠品中
    アズワン品番4-1632-11
  • UNステンレス缶 Roetzmeier

    UNステンレス缶

    Roetzmeier
    41,980税込46,178
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
  • UNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用 Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用

    Roetzmeier
    19,999税込21,999
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(EN:1.4301)アズワン品番4-1633-11
  • UNステンレスキャニスター Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター

    Roetzmeier
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE容量(L)20規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/Rアズワン品番4-1633-03
  • UNステンレスキャニスター Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター

    Roetzmeier
    71,994税込79,193
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4571)、ガスケット/PTFE
  • UNステンレスバレル用ロート Roetzmeier

    UNステンレスバレル用ロート

    Roetzmeier
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番4-1632-12
  • UNステンレスバレル バレル Roetzmeier

    UNステンレスバレル バレル

    Roetzmeier
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。25Lタイプは、別売のスタンドと蛇口を使用すると、横置きのまま保管および排出が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
    仕様バレル、UN規格: 1A1/X1.6/400/…/D/BAM9985-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4301)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)25アズワン品番4-1632-02
  • UNステンレスバレル バレル Roetzmeier

    UNステンレスバレル バレル

    Roetzmeier
    77,980税込85,778
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
    仕様バレル、UN規格: 1A1/X2/400/…/D/BAM12888-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)10アズワン品番4-1632-01
実験研究用周辺用品