絞り込み
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • MOTUL(3)
  • speedHeart(2)
  • カストロール(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
SAE
  • 5W-40
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(4)
  • 5W-30(2)
  • 10W-30(16)
  • 10W-40(44)
  • 10W-50(10)
  • 10W-60(4)
  • 15W-50(11)
  • 20W-40(1)
  • 20W-50(8)
  • 20W-60(1)
  • 50W(1)
  • 60W(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(8)
JASO
  • MA(3)
  • MA2(3)
  • MB(1)
API
  • MA(1)
  • SG(3)
  • SN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30(4)
5W-30(2)
5W-40
10W-30(16)
10W-40(44)
10W-50(10)
10W-60(4)
15W-50(11)
20W-50(8)
60W(1)
POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ネバー speedHeartフォーミュラストイック ネバーspeedHeart(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
5日以内出荷
バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 5W40 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 5W40MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
7100 4T 5W40 MOTUL7100 4T 5W40MOTUL(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から57日以内出荷
7100 4T 5W40は、高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等 様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SCOOTER POWER LE 5W40 MOTULSCOOTER POWER LE 5W40MOTUL(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
7100 4T 5W40 MOTUL7100 4T 5W40MOTUL
59,980税込65,978
1缶(20L)
3日以内出荷
エステル配合の100%化学合成オイルです。 せん断安定性に優れたエステル配合の100%化学合成オイルが、エンジン出力の向上とエンジンおよびギアボックスの保護の両面で高度な能力を発揮。 JASO MA2規格を取得し、湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンスとスムースなシフトチェンジを実現します。 高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。
用途4st 2輪用(スポーツ系)仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック セカンド speedHeartフォーミュラストイック セカンドspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷から8日以内出荷
スピードハートバイク専用 最高峰のスペック! コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの 基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する 「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル コンプレックスエステルオイルを採用 弾性による高度なオイル吸着能力 全領域のトルク・レスポンス向上!
Verity 4T  SCOOTER SYN  5W-40 MA Verity(ベリティ)Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MAVerity(ベリティ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
GⅢ系合成油のスクーター専用油特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。
用途スクーター、4サイクル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 5W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1L)
5日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 5W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル