絞り込み
ブランド
  • elf MOTO
  • モノタロウ(3)
  • MOTUL(26)
  • MOTOREX(モトレックス)(15)
  • A.S.H(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • speedHeart(10)
  • カストロール(9)
  • Verity(ベリティ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ホンダ(6)
  • Kawasaki(5)
  • シェルアドバンス(4)
  • 日本サン石油(4)
  • スズキ(3)
  • REVTECH(レブテック)(3)
  • BEL-RAY(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • エクソンモービル(2)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
SAE
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(1)
  • 10W-60(1)
  • 20W-60(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
JASO
  • MA2(2)
API
  • SL(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
10W-30(1)
10W-40(1)
10W-60(1)
20W-60(1)
モト 4 レース elf MOTOモト 4 レースelf MOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)
5日以内出荷
水冷・空冷エンジンを問わず、大排気量のハイパワーエンジン、チューニングエンジン、高回転域を多用するライティングにおすすめです。サーキット走行からハードなスポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 長年にわたる国際レースでの経験、トライポロジーの研究、その革新により培ったノウハウとレース現場での様々な実践テストにより開発。過酷な温度域と使用条件においても、極めて優れた高温酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、低温時から高温時まで長期間にわたり安定した油圧と油膜を形成し、強力にエンジンを保護。 優れた潤滑性と、最適な摩擦特性により、クラッチのすべりと摩耗を抑え、過酷な温度条件下における熱ダレを抑制し、長期間安定したギア操作を実現。エンジンパワーを余すことなく路面に伝え、ハードなライティングにも余裕をもって対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モト 4 マキシテック elf MOTOモト 4 マキシテックelf MOTO
24,980税込27,478
1セット(1L×12本)
6日以内出荷
新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。触媒付き車両にも適合します。
用途2輪車用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モト 4 ツインテック elf MOTOモト 4 ツインテックelf MOTO(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(1L×12本)
5日以内出荷
空冷エンジンの中・大排気量車におすすめです。最新のハイパワーのビッグツインエンジンにも余裕をもって対応するハイグレードオイル。 最新の化学合成技術と強靭な粘度特性が優れた酸化安定性、せん断安定性、摩耗防止性、極圧性を発揮。あらゆるコンディション下で安定した油圧と油温を維持し、高油温になりがちな、空冷ビッグツインエンジンを長期間にわたり強力に保護。 最適な摩擦係数によりクラッチディスクのすべりを抑え、パワーロスを軽減。特に高温条件で長期間走行した場合によいても安定したシフト操作と走行を実現。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
モト 4 ロード elf MOTOモト 4 ロードelf MOTO(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(4L)
5日以内出荷
小~大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。 化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。 最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。
用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
4サイクルオイル