4サイクルオイル :「バイク用エンジンオイル」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
5W-40(1)
10W-40(4)
15W-50(1)
バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(600mL)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイルシリーズ 「フォーミュラストイック」 ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 実車テストにバイク便会社スタッフ様約1万km~10万km走行の多種バイクにて実践テストを繰り返し シフトフィーリングに優れたオイルチューニングを施した・ミッション・エンジン保護性能を確保しつつ 快適な走行を実現した実用向けエンジンオイルとなっています。 バイク便ライダーさん実車走行のフィーリング 1、加速感が良くなりエンジンのダイレクト感がわかるようになった。 2、 走行距離が12 万kmオーバーのバイクでもフィーリング向上を感じた。 3、スクーターバイクでしたが、発進時が軽くなったように感じた。 4、オイルのへたりが少なくロング走行後もエンジンへの負担を気にすることなく走行することができた。 5、シフトチェンジのしっかり感があり1 速・1 速が安定している。 6、明らかにエンジン音が静かになりスムーズな走行ができた。 7、オイルはしっかり汚れていても粘度感が残っていたのは驚いた。
1本(20L)ほか
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)