カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R32
- R11(3)
- R12(77)
- R13(3)
- R22(80)
- R23(3)
- R134a(82)
- R290(5)
- R404A(99)
- R407C(92)
- R407H(4)
- R410A(134)
- R448A(11)
- R449A(10)
- R463A(9)
- R500(8)
- R502(73)
- R507A(43)
- R1234yf(8)
- その他(60)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(21)
- BBKテクノロジーズ(21)
- JAPPY(4)
- testo(テストー)(4)
- アサダ(11)
- イチネンTASCO(44)
- エスコ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(128件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用



R410A/R32対応 チャージホース
(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
(9件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用



R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
バルブコアリムーバー &インストーラー
A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
R410A、R32 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A色のピンクの帯を入れています。用途R410A、R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32
R410A/R32 ロングチャージホース(青)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A、R32用接続口径5/16フレア色青常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア色赤・青・黄常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32



R410A/R32対応 チャージホース バルブ付
¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。用途R410A/R32用長さ(mm)約920接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBRホース長さ(mm)約920材質(バルブ)黄銅販売区分業務用



R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A・R32
R410A/R32 バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A用仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
高精度圧力計(低圧側)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A、R32ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
チャージバルブ
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
高精度圧力計(高圧側)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A、R32ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R410A/R32
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~1セット4日以内出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4
BBKテクノロジーズ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ
アサダ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。適合小型機器トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用ボンベアダプタ
アサダ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。トラスコ品番376-0685対応冷媒種別R410A/R32アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
5/16”バルブコア抜きツール
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付き適合R401A、R32ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6747-83対応冷媒種別R401A、R32接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)



バルブ付ホースアダプタR410A/R32用
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷全長(mm)150接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
R410A/R32 高圧圧力計
BBKテクノロジーズ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷大型で見やすいゲージです。冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3



R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32



R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥4,798~税込¥5,278~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200対応冷媒種別R410A/R32
R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
デジタルマニホールド testo 557s セット
testo(テストー)¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度