サイトグラス付デジタルミニマニホールドセット
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。
開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。
寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。
サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。
デジタルゲージ仕様。
90cmチャージホースセット。
専用ケース付。
- 用途
- エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
- 付属品
- ケース品番:AL-ET
- トラスコ品番
- 628-3505
- セット内容
- デジタルミニマニホールド:DSGM、チャージホースセット:203-MRS、専用ケース:AL-ET
- 接続口径
- 5/16フレア
- 対応冷媒種別
- R-32 R-410A
- ゲージ径(Φmm)
- 58
- 低圧連成計(MPa)
- -0.1~5.0
- 高圧連成計(MPa)
- -0.1~5.0
- 内容量
- 1セット
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マニホールド の新着商品
カテゴリ



























