絞り込み
冷媒の種類
  • R409A
  • R12(77)
  • R22(81)
  • R32(120)
  • R134a(84)
  • R290(6)
  • R404A(100)
  • R407C(93)
  • R407H(4)
  • R408A(4)
  • R410A(139)
  • R448A(12)
  • R449A(11)
  • R463A(9)
  • R500(8)
  • R502(73)
  • R507A(43)
  • R600a(5)
  • R1234yf(9)
  • その他(61)
  • 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • アサダ(1)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1セット
    6日以内出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ

    Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア電源単4電池×2本精度デジタルマニホールド:±0.5%FS保護等級IP54連続使用時間(時間)100冷媒デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B対応冷媒種別140種(専用アプリからの入替可能)低圧連成計(MPa)-0.100~5.500
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド