マニホールド :「冷媒配管セット」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用 トラスコ品番253-4978 セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1 測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-4985 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-8142 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷

スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-8150 セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 耐圧(MPa)+6.5 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.28MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
60,980 税込67,078
8日以内出荷

testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池×49V角形電池×1 トラスコ品番423-4101 セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ 分解能0.01kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

testo(テストー)testo 560iヨウ スマートバルブ
エコ商品
testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品9V角形電池×1 トラスコ品番423-4099 セット内容testo 560i スマートバルブ 耐圧(bar)動作時:35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

testo(テストー)スマートスケール testo 560i
エコ商品
testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池 × 4 トラスコ品番423-4074 セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ 分解能0.01 kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0 ~ 100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷