さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(85)
  • TASCO(タスコ)(259)
  • ビーバー(アサダ)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(83)
  • BBKテクノロジーズ(43)
  • ロビネア(ROBINAIR)(18)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • ワザアリツールズ(5)
  • アサダ(5)
  • ブランドをもっと見る
  • R12(5)
  • R22(6)
  • R32(10)
  • R134a(13)
  • R404A(11)
  • R407C(11)
  • R410A(9)
  • R502(5)
  • R507A(8)
  • その他(12)
  • 冷媒の種類をもっと見る
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

マニホールド :「冷媒」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応) ビーバー(アサダ)1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)ビーバー(アサダ)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) ビーバー(アサダ)R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)ビーバー(アサダ)
7,398税込8,138
1本ほか
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。<br />冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R407C等用チャージングホースプラスⅡ ビーバー(アサダ)R407C等用チャージングホースプラスⅡビーバー(アサダ)
3,500税込3,850
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) ビーバー(アサダ)R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)ビーバー(アサダ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本ほか
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。<br />冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ ビーバー(アサダ)R410A/R32用チャージングホースプラスⅡビーバー(アサダ)
4,598税込5,058特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
真空ゲージ ビーバー(アサダ)真空ゲージビーバー(アサダ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。<br />冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1ねじ径(inch)1/8NPT外径(Φmm)68アズワン品番64-6753-43
ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) ビーバー(アサダ)ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)ビーバー(アサダ)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。<br />サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
R32・410A用タイタンマニホールドキット ビーバー(アサダ)R32・410A用タイタンマニホールドキットビーバー(アサダ)
53,980税込59,378
1セットほか
3日以内出荷から5日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
R407C等用タイタンマニホールドキット ビーバー(アサダ)R407C等用タイタンマニホールドキットビーバー(アサダ)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ ビーバー(アサダ)R410A/R32用リキッドチャージアダプタビーバー(アサダ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33
R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ ビーバー(アサダ)R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタビーバー(アサダ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32
ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A ビーバー(アサダ)ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449Aビーバー(アサダ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
ゲージ径(Φmm)80
1/2ボールバルブ メス×オス ビーバー(アサダ)1/2ボールバルブ メス×オスビーバー(アサダ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2メス×1/2オスアズワン品番64-6755-70
1/2ボールバルブ オス×オス ビーバー(アサダ)1/2ボールバルブ オス×オスビーバー(アサダ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2オスアズワン品番64-6755-67
デジタル真空計 パイロットPlus ビーバー(アサダ)デジタル真空計 パイロットPlusビーバー(アサダ)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。<br />バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。<br />パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)<br />大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
デジタル真空ゲージ5/16R ビーバー(アサダ)デジタル真空ゲージ5/16Rビーバー(アサダ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)<br />電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
アンモニア用高圧連成計 Φ68mm ビーバー(アサダ)アンモニア用高圧連成計 Φ68mmビーバー(アサダ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8取付ねじ1/4NPTトラスコ品番852-1184アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
ゲージ80テイアツ/R407C ビーバー(アサダ)ゲージ80テイアツ/R407Cビーバー(アサダ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~2.4
ゲージ80コウアツ/R407C ビーバー(アサダ)ゲージ80コウアツ/R407Cビーバー(アサダ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~3.5
デジタルMiniマニホールドMS-100 ビーバー(アサダ)デジタルMiniマニホールドMS-100ビーバー(アサダ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応<br />今までにない価格の実現<br />普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。<br />小型・軽量ボディ<br />680gで手のひらサイズ。<br />豊富な冷媒種<br />R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。<br />本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。<br />※専用アプリが必要。<br />※アップデートにより順次追加されることがあります。<br />繋がるマニホールド<br />スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。<br />ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
小型真空ゲージ付バルブ ビーバー(アサダ)小型真空ゲージ付バルブビーバー(アサダ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6753-50
デジタルバキュームゲージYJACK VAC ビーバー(アサダ)デジタルバキュームゲージYJACK VACビーバー(アサダ)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
専用アプリ連携で機能充実<br />Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)<br />6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)<br />目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能<br />専用アプリで気密試験やデータ記録も可能<br />電池寿命240 時間(スリープモードあり)
測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40電源単4アルカリ乾電池×2本センサーサーモパイルセンサ
デジタル真空ゲージ1/4 ビーバー(アサダ)デジタル真空ゲージ1/4ビーバー(アサダ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)<br />電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体 ビーバー(アサダ)R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体ビーバー(アサダ)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
アンモニア用低圧連成計 Φ68mm ビーバー(アサダ)アンモニア用低圧連成計 Φ68mmビーバー(アサダ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0取付ねじ1/4NPTトラスコ品番852-1185アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
R407C等用アクセスコントロールバルブ ビーバー(アサダ)R407C等用アクセスコントロールバルブビーバー(アサダ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。 バルブ操作によりフロンを漏らさずムシ押しの開閉が可能です。
接続部のサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)仕様サービスポート接続用バルブトラスコ品番819-9194質量(g)90
デジタルバキュームゲージ ビーバー(アサダ)デジタルバキュームゲージビーバー(アサダ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付質量(kg)0.34(電池含む)使用温度範囲(℃)0~49電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30センサー熱伝導率センサー測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
デジタル真空ゲージ5/16L ビーバー(アサダ)デジタル真空ゲージ5/16Lビーバー(アサダ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)<br />電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット ビーバー(アサダ)R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキットビーバー(アサダ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063幅(mm)370質量(kg)5高さ(mm)150(箱サイズ)奥行(mm)430アズワン品番64-6755-26
ブルートIIマニホールド ビーバー(アサダ)ブルートIIマニホールドビーバー(アサダ)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
セット内容92cmホース・ケース付きホース長さ(cm)92対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80
3/8”チャージングホースプラス2 ビーバー(アサダ)3/8”チャージングホースプラス2ビーバー(アサダ)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
1/4"チャージングホースプラスⅡ ビーバー(アサダ)1/4"チャージングホースプラスⅡビーバー(アサダ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
1 / 4 ” チャージングホースプラス2 ビーバー(アサダ)1 / 4 ” チャージングホースプラス2ビーバー(アサダ)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。 可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
R407C等用スタンダードマニホールドキット ビーバー(アサダ)R407C等用スタンダードマニホールドキットビーバー(アサダ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
トラスコ品番198-0651質量(kg)1.194アズワン品番64-6755-29
R32・410A用マニホールドキット ビーバー(アサダ)R32・410A用マニホールドキットビーバー(アサダ)
42,980税込47,278
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
ピアシングバルブ用ガスケット ビーバー(アサダ)ピアシングバルブ用ガスケットビーバー(アサダ)
249税込274
1個
当日出荷
適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0600
3/8チャージングホースプラス2 ビーバー(アサダ)3/8チャージングホースプラス2ビーバー(アサダ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
R410A/R32用ボンベアダプタ ビーバー(アサダ)R410A/R32用ボンベアダプタビーバー(アサダ)
1,298税込1,428
1個
予約販売
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
ホースパッキン ビーバー(アサダ)ホースパッキンビーバー(アサダ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
5/16”バルブコア抜きツール ビーバー(アサダ)5/16”バルブコア抜きツールビーバー(アサダ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。<br />サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。<br />サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。<br />真空計の接続可能。
適合R401A、R32対応冷媒種別R401A、R32仕様アクセスポート付きねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6747-83接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら