ねじサイズUNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF1/2-20(5/16")ムシオシ付
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1本
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1本
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1本
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
色赤・青・黄
全長(cm)15
入数各色1本(3本入)
ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)
1組
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
色黄
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
色青
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
色赤
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
全長(mm)150
色赤、青、黄
常用圧力(MPa)3.0
入数各色1本(3本入)
ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
全長(mm)150
色黄
常用圧力(MPa)3.0
ねじサイズ1/4"オス×5/16"メス(ローレット)
1本
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
トラスコ品番198-0651
質量(kg)1.194
アズワン品番64-6755-29
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063
幅(mm)370
質量(kg)5
高さ(mm)150(箱サイズ)
奥行(mm)430
アズワン品番64-6755-26
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
トラスコ品番197-9068
幅(mm)200
質量(kg)1.2
高さ(mm)265
奥行(mm)110
アズワン品番64-6755-09
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用
色青、赤、黄(3本セット)
長さ(cm)90
トラスコ品番162-1767
セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY
質量(g)575
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
継手口径5/16フレア
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用
長さ(cm)90
質量(g)210
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
継手口径5/16フレア
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
セット内容黄1本
常用圧力(MPa)4.1
破裂圧力(MPa)20.7
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧
質量(g)160
取付ねじ1/8インチNPT
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧
質量(g)160
取付ねじ1/8インチNPT
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様はく離の難しい焼き付いたガスケット、カーボン、ペイントなどの部品を傷つけることなく効果的にはく離することができます。420ml
1個(420mL)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用)
1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式)
スライド式でピストンの交換が簡単です。
プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。
システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)
付属品チャージングホース92cm×3本、ケース
トラスコ品番859-1091
質量(kg)2.53
高圧圧力計(MPa)0~3.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)0~3.5
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。