30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
H3(1)
H4(3)
H7(2)
H9(1)
H11(1)
HB3(1)
HB4(1)
HS1(2)
MX2(2)
その他(10)
タイプをもっと見る
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプμ84電球 クリア 定格電圧(V)12 ガラス球形式T19L
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ハイパーバルブクリア(二輪車用) ガラス球形式T19L 定格電圧(V)12 クリア タイプヘッド球
1パック(1個)
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合二輪車・スノーモービル パーツNo.34901-332-750 タイプつば付きダブル クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)45/45 口金P15d-25-3 ガラス球形式RP30
1箱(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

汎用ヘッドライトバルブ
定格電圧(V)12 定格電力(W)35/35 タイプTB7(PH7相当) 明るさ12V35/35W
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75A セット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー ブラック 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96 LED(1)10 W CREE XM-L2 強度デュアル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10 防水性IP-68 ビーム距離(m)128.93(423フィート)
1個
35,980 税込39,578
62日以内出荷

1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96 LED(1x)10 W CREE XM-L2 強度デュアル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)128.93(423フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)1.5
1個
71,980 税込79,178
62日以内出荷

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96 LED(1x)5 W CREE XP-G2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)73.152(240フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)0.75
1個
36,980 税込40,678
62日以内出荷

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96 LED(1x)5 W CREE XP-G2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)73.152(240フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)0.75
1個
73,980 税込81,378
62日以内出荷

DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4 質量(g)ポッド:約360 入力電圧(V)12/DC 消費電流(A)4.6 寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm) LED(8x) 7W CREE XPL HI 強度シングル 防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m)164.59(540フィート) ビーム幅(m)30.48(100フィート)
1個
109,800 税込120,780
62日以内出荷

DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2 質量(g)ポッド:約360 入力電圧(V)12/DC 消費電流(A)4.6 寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm) LED(8x) 7W CREE XPL HI 強度シングル 防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m)164.59(540フィート) ビーム幅(m)30.48(100フィート)
1個
53,980 税込59,378
62日以内出荷

4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
セット内容Flood & Spot Hybrid LED 質量(g)ポッド:約700 入力電圧(V)12/DC 消費電流(A)6.6 寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm) LED(8x)10 W CREE XPL HI 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ 防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m)243.84(800フィート) ビーム幅(m)33.53(110フィート)
1個
119,800 税込131,780
62日以内出荷

4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。
セット内容Single Pod 質量(g)ポッド:約700 入力電圧(V)12/DC 消費電流(A)6.6 寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm) LED(8x)10 W CREE XPL HI 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ 防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) ビーム距離(m)243.84(800フィート) ビーム幅(m)33.53(110フィート)
1個
58,980 税込64,878
62日以内出荷

寸法(mm)ステー部:59×23 淡黄色 取付M5ボルト ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5 消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W) 全光束(Lm)12V-230/24V-235 色温度(K)3000 防塵防水性能IP67相当
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寸法(mm)ガード部:88×90 淡黄色 取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80 消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W) 全光束(Lm)12V-325/24V-330 色温度(K)3000 防塵防水性能IP68相当
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

パッシング毎にケルビンチェンジ。点灯時ロービームが6000K(ケルビン)で点灯、 パッシング操作毎にハイビームが3000K(ケルビン)・6000K(ケルビン)切り替わります。 明るさは2000lm(ルーメン)を実現。
用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H9/H11ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブH9/H11専用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブH7専用
1個
5,998 税込6,598
42日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途HB3/HB4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブHB3/HB4 専用
1個
6,298 税込6,928
50日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H3ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブH3専用
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)6000 光束(Lm)2000 バルブH4専用
1個
6,498 税込7,148
59日以内出荷

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。
用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH7 専用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。
用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ 消費電力(W)25 電圧(V)DC12 色温度(K)3000、6000、6700 光束(Lm)2000 バルブH4/HS1専用
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
579 税込637
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用) ガラス球形式T19L 定格電圧(V)12 プラチナホワイト タイプヘッド球
1パック(1個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります