明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZDAYTONA(デイトナ)当日出荷
ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)
合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。
バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。
ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。
アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。
雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。
白さが目立つ6500ケルビン。
【安心の車検対応】
適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。
本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。
ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。
デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
プレシャスレイLED FOG(スモール)イエローDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。
用途【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属消費電力(W)12(片側)発光色イエローキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本色温度(K)イエロー2900明るさ(Lm)1700(メーカー測定)作動温度(℃)ー40から100動作電圧(V)9から20
LEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモールDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V・作動温度:ー40℃から100℃・発光色:ホワイト・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)・色温度:ホワイト6500ケルビン・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属発光色ホワイトキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
『電球・ハロゲンバルブ・HID』には他にこんなカテゴリがあります