カテゴリ
絞り込み
ブランド
- プロト
- モノタロウ(19)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- DID(8)
- DRC(ディーアールシー)(10)
- EKチェーン(20)
- Gクラフト(6)
- JTC(4)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- KITACO(19)
- KTC(16)
- MotionPro(モーションプロ)(39)
- PMC(11)
- RK JAPAN(41)
- SIGNET(シグネット)(4)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- エスコ(7)
- ガードロック(6)
- ベビーフェイス(7)
- モートーン(33)
- ブランドをもっと見る

ステンレスピンクリーナー10セット
プロト(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10本)当日出荷直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)色シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
ユニバーサルホルダー プーリー脱着用 ロック付き PGR0091
プロト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0091。フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用。内容量[数量]:1個。特記事項:フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106用途フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。材質スチール + P V C商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用
オイルフィルターレンチ
プロト(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。用途フィルター径61-95mm用色ブラックタイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ寸法(Φmm)F径61-95差込角(inch)3/8インチ(9.5)
プラグレンチ3in1
プロト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷特記対応サイズ Bタイプ(六角対辺20.8mm) | Dタイプ(六角対辺18.0mm) | Cタイプ(六角対辺16.0mm)材質スチール色シルバーサイズ16/18/20.8mm使用箇所プラグ関連部品品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106,PGR0147,PGR0149
フライホイールプーラー 十字型 ノーマルフライホイール取り外し用 PGR0093
プロト¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0093。適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:フライホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106用途適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)材質スチール色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所フライホイール
オイルフィルターレンチ
プロト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ハーレーサイズのオイルフィルターレンチカットタイプ。外観ブラック用途ハーレーダビッドソン用色ブラックタイプオイルフィルターレンチ ハーレー用カットタイプ外径×高さH(Φmm×mm)83×41
フォークサポートS ブラック
プロト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷特記フロントフェンダーとオートバイフロントタイヤ間に使用。輸送中の揺れを防ぎ、安定性を確保できます。材質ABS樹脂色ブラック使用箇所トランスポーテーション関連部品品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085,PGR0131,PGR0084,PGR0135,PGR0154
ロックナットレンチ
プロト¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ25mm/外径Φ30mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm。。用途ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ25mm/外径Φ30mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm 。材質スチール寸法(mm)25×30色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0041、PGR0062、PGR0081、PGR0089、PGR0090、PGR0091、PGR0093、PGR0096、PGR0106使用箇所ロックナット
バイク用 チェーンチェッカー PGR0070
プロト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0070。チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1個。特記事項:チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027用途チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。材質スチール色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027使用箇所チェーン
チェーンツールセット カット/リベット 420-520 PGR0063
プロト¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0063。チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。色[カラー]:ブラック。サイズ:420-520。材質[素材]:ボックスPE、本体アルミ。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1セット。特記事項:チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027用途チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。材質ボックスPE、本体アルミ色ブラックサイズ420-520商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027使用箇所チェーン
オイルフィルターレンチ
プロト¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷BMWサイズのオイルフィルターレンチ。外観ブラック用途BMW用色ブラックタイプオイルフィルターレンチBMW用外径×高さH(Φmm×mm)83×41
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン・駆動系 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら