フロン/冷媒回収システム :「1234yf」の検索結果
関連キーワード
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。
安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。
Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。
独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。
セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1
質量(kg)13.4
電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ
機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258
音量(dB)80
回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式
冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。