従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
対応冷媒種別R410A/R32
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)152
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。
3/4" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a
色ブラック
4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。
1/2" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。
用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a
色ブラック
長さ(cm)152
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
接続口径5/8フレア
ホース長さ(cm)152
トラスコ品番852-1057
アズワン品番64-6753-95
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別R410A/R32
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。