5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス トラスコ品番404-2565 質量(kg)11.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113 モーター100V 375W オイル量(mL)150 ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス) 真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番404-2557 質量(kg)9.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230 排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57 モーター100V 250W オイル量(mL)260 ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番404-2549 質量(kg)5.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター100V 200W オイル量(mL)150 ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa)3.0(25ミクロン) ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。 対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入) 質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262 排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227 モーター100V(50/60Hz) オイル量(mL)250 ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス) 真空度(Pa)5.3(40ミクロン) ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オス トラスコ品番806-7993 質量(kg)16.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290 排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170 モーター100V 550W オイル量(mL)150 ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス) 真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
59,980 税込65,978
欠品中