真空ポンプ :「真空ゲージ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。ベース(足幅)が広いため安定性がよく、屋根上での作業も安心です。配管長が長い場合でも、3/8”ポートが標準付属されているので、3/8”ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます。(ホース内の流量が1/4”ホースよりも多いため)真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。
質量(kg)8.3 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz) 3450(60Hz) 電源AC100V 排気速度(50/60Hz)(L/min)72/87 モーター(W)240 到達真空度25ミクロン 吸入口サイズ1/4”フレア(UNF7/16-20)、3/8”フレア(UNF5/8-18) アダプター型式5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8” 各1個 サイズ(mm)322×124×235(H) ローター方式:ツーステージ
1台
50,400 税込55,440
8日以内出荷