商品豆知識
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.2
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度150ミクロン
オイル量(mL)400
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.5
電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度45ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
R410/R32兼用シングルボールバルブ式デジタルマニホールド ホース3本セット ケース付
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
R410/R32兼用シングルボールバルブ式マニホールド ホース3本セット ケース付
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。
※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください
真空引き・リークチェックが容易に行えます
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
連続稼働できるバッテリ式真空ポンプ
付属品真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16"×1/4"
質量(kg)36.8(バッテリ2ケ装着時8.1)
サイズ吸気口:5/16",3/8"
排気速度(L/min)113
モーターDC18V/250W
ポンプツーステージ
到達真空度3Paabs.(23ミクロン)
アズワン品番65-1845-46
オイル量(mL)300
関連資料(0.8MB)
ポンプスピード(min-1)3100
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
到達真空度135ミクロン
仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
質量(kg)3.6
サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm
モーター60W
バッテリーDC18Vリチウムイオン電池
排気速度25.8L/分
接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
電源AC100V
到達真空度25ミクロン
仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ
質量(kg)10.8
サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm
モーター375W
回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)
接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
到達真空度25ミクロン
仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現
質量(kg)5.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200
モーター(W)180
接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
到達真空度18Pa(135ミクロン)
仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
到達真空度135ミクロン
仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。
トラスコ品番836-6773
質量(kg)3.4
2018年トラスコ掲載ページ4 1520
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
保護等級IP54相等
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
TA150ZPシリーズ専用アルミケース。
TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。
肩かけベルト付。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)
方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)250
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)(封入量)約400
ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。