25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質(ボトル)ポリ容器 淡黄褐色透明液 質量(g)66 使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116 主成分ポリエステルポリオール 保管温湿度範囲80%RH以下 粘度(Pa・s)30~50 保管温度(℃)-5~40
1個(50mL)
1,698 税込1,868
翌日出荷

仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4) 寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP) 取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-1.0
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
欠品中

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18 仕様シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg)3.5 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/約50分 ポンプ1段式ロータリー 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18 付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア 質量(kg)3.5(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)約60分(1充電あたり) ポンプ1段式ロータリー 充電時間(分)約55 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa)6.7×10-1 質量(kg)9 スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m])700 コード長さ(m)4(プラグ付) 最大吐出量(L/min)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260 油量(mL)700~900 接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度2.0Pa(15ミクロン) 仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体のみローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空到達度135ミクロン(18Pa) 仕様オイル逆流防止弁 方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式 動作時間120分(目安・フル充電で) オイル量(mL)80 ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
1台ほか
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400 アズワン品番1-2357-02
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番404-2549 質量(kg)5.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター100V 200W オイル量(mL)150 ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa)3.0(25ミクロン) ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする 冷媒R410A 全長(mm)58 接続ポートUNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途TA150SA-2、SB-2専用アルミケース 付属品肩かけベルト 外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×215(285×140×170)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極) セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書 質量(kg)5.5 排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42 方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター 到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820 本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200 使用オイル量(cc)150 ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付
用途TA150SB、TA150SR用 付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 接続口径5/16フレア 質量(kg)0.7 外径(Φmm)68(ケージ) 真空計(MPa)0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷