5ページ目: 真空ポンプ


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
205件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
電源不要でどんな場所でも作業ができます。
用途ルームエアコン
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
保護バルブ BBKテクノロジーズ保護バルブBBKテクノロジーズ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
真空ゲージの先に取り付けてフロンガス逆流(正圧)によるゲージ破損を防止するバルブです。
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズデジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプBBKテクノロジーズ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
真空到達度135ミクロン(18Pa)仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
真空ポンプ JTC真空ポンプJTC
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)6.7ねじ寸法7/16-20UNF付属品M10X1.5馬力0.5hpRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズハイブリッドマイクロ小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。電源(V)AC100仕様2ステージ付属品真空計付きトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
真空ポンプ6CFM Eco アサダ真空ポンプ6CFM Ecoアサダ
59,980税込65,978
1台
予約販売
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番806-7993質量(kg)16.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170モーター100V 550Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズBB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプBBKテクノロジーズ
57,980税込63,778
1台
当日出荷
電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズBB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプBBKテクノロジーズ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズBB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
交換用フィルタ オイル排気フィルタ用 アサダ交換用フィルタ オイル排気フィルタ用アサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合オイル排気フィルタ(Y93386)アズワン品番64-6755-62
オイル排気フィルタ アサダオイル排気フィルタアサダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8質量(g)380取付サイズNH3/4インチアズワン品番64-6755-61
TA142VK-3用 ローレット イチネンTASCOTA142VK-3用 ローレットイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途TA142VK-3用
TA142VK-2用  ローレット イチネンTASCOTA142VK-2用 ローレットイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途TA142VK-2用
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)370排気量(L/min)180到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度7.5ミクロンオイル量(mL)(封入)約450
オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~15HP(馬力)程度モーター(W)190排気量(L/min)78到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400真空到達度15ミクロンオイル量(mL)(封入)230
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
アルミ製真空ポンプケース イチネンTASCOアルミ製真空ポンプケースイチネンTASCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットイチネンTASCO(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付
用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
R23用チャージ口パッキン イチネンTASCOR23用チャージ口パッキンイチネンTASCO
899税込989
1パック
翌々日出荷
TA165H用パッキン
入数(個)6
充電式真空ポンプ JAPPY充電式真空ポンプJAPPY
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
コントローラー アートコントローラーアート
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
サスガード ロビネア(ROBINAIR)サスガードロビネア(ROBINAIR)
49,980税込54,978
1セット(1個)
6日以内出荷
一般の塗料と同様に吹き付けて塗装することにより、あらゆる質の表面にステンレス被膜を形成することが でき、水や空気との接触を完全に遮ります。 熱や光を反射し、極端に低い熱伝導率のため保湿性が高く、冷凍冷蔵庫・冷暖房配管タンク・ダクト等に 使用すると省エネルギー効果が得られます。
シリコングリス15g ロビネア(ROBINAIR)シリコングリス15gロビネア(ROBINAIR)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
銅管のフレア面に少量塗り、締め付けることで気密性を高めることが可能R12、R22、R500、R502
アセチレン用カプラー付ホース20m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用カプラー付ホース20mロビネア(ROBINAIR)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
アセチレン用カプラー付ホース10m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用カプラー付ホース10mロビネア(ROBINAIR)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
アセチレン用カプラー付ホース7.2m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用カプラー付ホース7.2mロビネア(ROBINAIR)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
アセチレン用カプラー付ホース3.6m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用カプラー付ホース3.6mロビネア(ROBINAIR)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
アセチレン用ホース20m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用ホース20mロビネア(ROBINAIR)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
アセチレン用ホース10m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用ホース10mロビネア(ROBINAIR)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アセチレン用ホース7.2m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用ホース7.2mロビネア(ROBINAIR)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
アセチレン用ホース3.6m ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用ホース3.6mロビネア(ROBINAIR)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
アセチレン用プロラインチップエンド ロビネア(ROBINAIR)アセチレン用プロラインチップエンドロビネア(ROBINAIR)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
真空ポンプ