真空ポンプ :「1234yf」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリングR1234yfアダプター
本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
適合R1234yf 関連資料(0.78MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

旭エンジニアリングR1234yfエアパージ
本品は注油機用R1234yfエアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
関連資料(0.78MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

R1234yf専用ボールバルブ式シングルマニホールドセット
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。 適合R12、R134a、R1234YF
1個
37,927 税込41,720
5日以内出荷

HFO-1234yf 用真空ポンプ接続バルブ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)リークテスター
長寿命の半導体センサーを採用。全てのCFC,HCFC,HFC,HFO冷媒の検知が可能。 R32,R410,R12,R22,R404C,R407C,R507,R134A,R1234YFなど。
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

長寿命の半導体センサーを採用。全てのCFC,HCFC,HFC,HFO冷媒の検知が可能。 R32,R410,R12,R22,R404C,R407C,R507,R134A,R1234YFなど。 UVLEDライト搭載により、蛍光剤検知も可能。漏れ検知ビープ音のミュート機能搭載。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に 付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml 適合R32 寸法(mm)244×102×203 接続口径1/4フレア(UNF7/16) 質量(kg)5.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57 モーター出力(W)180 到達真空度15ミクロン 入数1台 オイル量(mL)(封入)200
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング