イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズエスコ(2件のレビュー)
835税込919
1本(420mL)
当日出荷
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”横浜油脂工業(Linda)
899税込989
1本
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ 栗田工業(kurita)アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ栗田工業(kurita)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地) エイトシールジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地)エイトシール
4,998税込5,498
1箱(80mL×1本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。
用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1形状液体内容量(mL)80(スプレー缶)pHデータなし臭気有機溶剤臭色(塗膜)無色透明
エアコン消臭剤 イチネンTASCOエアコン消臭剤イチネンTASCO
3,798税込4,178
1個(500mL)
当日出荷
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
エアコンキレイサッパリ アーネストエアコンキレイサッパリアーネスト
2,998税込3,298
1セット(420mL×2本)
5日以内出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
エアコン関連ケミカル イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル イレーサープロ横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1箱(480mL×10本)
当日出荷
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性トラスコ品番824-7960
エアコン関連ケミカル アルパス 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル アルパス横浜油脂工業(Linda)
25,980税込28,578
1箱(355mL×24本)
当日出荷
調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性トラスコ品番118-4000
エアコン・防カビスプレー エスコエアコン・防カビスプレーエスコ
835税込919
1本(350mL)
翌日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350アズワン品番65-2242-85
フィンコート ショーワフィンコートショーワ
29,980税込32,978
1箱(400mL×12本)
8日以内出荷
フロンガスを使用していません洗浄後の白粉防止に効果を発揮します
用途室外機のアルミフィン腐食防止剤
エアコン関連ケミカル アルファクリーナー 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル アルファクリーナー横浜油脂工業(Linda)
22,980税込25,278
1箱(450mL×20本)
当日出荷
ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1900標準使用量原液アズワン品番64-7723-86
アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ 栗田工業(kurita)アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ栗田工業(kurita)
22,980税込25,278
1箱(320mL×10本)
6日以内出荷
pH値7.5~8.5比重1.00~1.02標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。

エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン用各種スプレー