絞り込み
エコロジープロダクト

エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
横浜油脂工業(Linda)¥999税込¥1,0991本当日出荷エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル色淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン消臭剤
イチネンTASCO¥3,798税込¥4,1781個(500mL)当日出荷仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ
栗田工業(kurita)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
エアコンキレイサッパリ
アーネスト¥2,998税込¥3,2981セット(420mL×2本)当日出荷スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ
栗田工業(kurita)¥29,980税込¥32,9781箱(320mL×10本)6日以内出荷pH値7.5~8.5比重1.00~1.02標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
エアコン関連ケミカル アルパス
横浜油脂工業(Linda)¥29,980税込¥32,9781箱(355mL×24本)当日出荷調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。トラスコ品番118-4000液性中性
エアコン関連ケミカル イレーサープロ
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781箱(480mL×10本)当日出荷スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。トラスコ品番824-7960液性中性
エアコン関連ケミカル アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)当日出荷ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。トラスコ品番781-1900液性弱アルカリ性標準使用量原液アズワン品番64-7723-86