絞り込み
エコロジープロダクト

エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ
エスコ(2件のレビュー)¥835税込¥9191本(420mL)当日出荷成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
横浜油脂工業(Linda)¥999税込¥1,0991本当日出荷エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル色淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン消臭剤
イチネンTASCO¥3,798税込¥4,1781個(500mL)当日出荷仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ
栗田工業(kurita)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
エアコンキレイサッパリ
アーネスト¥2,998税込¥3,2981セット(420mL×2本)当日出荷スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ
栗田工業(kurita)¥29,980税込¥32,9781箱(320mL×10本)6日以内出荷pH値7.5~8.5比重1.00~1.02標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地)
エイトシール¥5,198~税込¥5,718~1箱(80mL×1本)ほか7日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1形状液体内容量(mL)80(スプレー缶)pHデータなし臭気有機溶剤臭色(塗膜)無色透明
エアコン・防カビスプレー
エスコ¥835税込¥9191本(350mL)翌日出荷スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350
エアコン関連ケミカル アルパス
横浜油脂工業(Linda)¥29,980税込¥32,9781箱(355mL×24本)当日出荷調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。トラスコ品番118-4000液性中性
エアコン関連ケミカル イレーサープロ
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781箱(480mL×10本)当日出荷スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。トラスコ品番824-7960液性中性
エアコン関連ケミカル アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)当日出荷ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。トラスコ品番781-1900液性弱アルカリ性標準使用量原液アズワン品番64-7723-86