絞り込み
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(9)
  • 4(4)
  • 12(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 2
  • 0.5(7)
  • 1(58)
  • 1.5(25)
  • 3(74)
  • 4(7)
  • 5(71)
  • 7(20)
  • 10(89)
  • 15(24)
  • 20(75)
  • 30(51)
  • 40(31)
  • 50(65)
  • 60(26)
  • 70(27)
  • 80(26)
  • 90(26)
  • 100(102)
  • 200(63)
  • 色カラー(47)
  • 色(3)
  • 色(8)
ブランド
  • 住友電気工業(Optigate(R))(19)
  • ALPSystems(12)
  • POFC(11)
  • カナレ電気(8)
  • エイム電子(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • 日東工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems
3,398税込3,738
1本
当日出荷から12日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems
2,498税込2,748
1本
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC単芯光コード シングルモード OS2 黄色POFC
959税込1,055
1本
当日出荷から35日以内出荷
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色芯数単芯
単芯パッチコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
679税込747
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
959税込1,055
1本
当日出荷から16日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
若草色芯数単芯
4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色 POFC4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色POFC
4,598税込5,058
1本
当日出荷から17日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色芯数4芯
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(2m)
3日以内出荷から16日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
9,498税込10,448
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色 POFC2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色POFC
2,998税込3,298
1本
当日出荷から20日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
黄色芯数2芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
2,998税込3,298
1本
当日出荷から32日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯若草色
エイム電子 2芯メガネコード エイム電子エイム電子 2芯メガネコードエイム電子
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
4芯FOコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端LCコネクタ付)ALPSystems
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
若草色芯数4芯
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
5,798税込6,378
1本ほか
11日以内出荷
十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
音声端子付きVESAケーブル カナレ電気音声端子付きVESAケーブルカナレ電気
5,498税込6,048
1本(2m)
3日以内出荷
VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
2,398税込2,638
1本(2m)
3日以内出荷
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(2m)
3日以内出荷から16日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
17,980税込19,778
1セット(10本)
4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
9,198税込10,118
1セット(4本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色POFC
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
アクア色芯数2芯
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)ALPSystems
899税込989
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き単心コード <OM2>住友電気工業(Optigate(R))
4,598税込5,058
1本ほか
11日以内出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
7,898税込8,688
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>住友電気工業(Optigate(R))
4,398税込4,838
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM3>住友電気工業(Optigate(R))
7,998税込8,798
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色POFC
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
アクア色芯数4芯
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
アクア色芯数4芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
3,198税込3,518
1本
当日出荷から35日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯アクア色
単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
アクア色芯数単芯
MPOFOコード ALPSystemsMPOFOコードALPSystems
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。
記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
MPOコード ALPSystemsMPOコードALPSystems
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4> 住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4>住友電気工業(Optigate(R))
9,798税込10,778
1本ほか
11日以内出荷
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
タイプGI(PE-A10G+)RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2>住友電気工業(Optigate(R))
7,998税込8,798
1本ほか
11日以内出荷
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3> 住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3>住友電気工業(Optigate(R))
8,398税込9,238
1本ほか
11日以内出荷
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
7,698税込8,468
1本ほか
11日以内出荷
テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル