絞り込み
芯数(C)
  • 1
  • 2(50)
  • 3(7)
  • 4(16)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(18)
  • 14(3)
  • 16(8)
  • 20(6)
  • 24(5)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 64(2)
  • その他(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 1.35(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 1.43(1)
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(4)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 45(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(1)
ブランド
  • POFC(3)
  • カナレ電気(1)
POFC・カナレ電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC単芯光コード シングルモード OS2 黄色POFC
869税込956
1本
当日出荷から35日以内出荷
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色芯数単芯
単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
799税込879
1本
当日出荷から16日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
若草色芯数単芯
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(1.5m)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC単芯光コード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
アクア色芯数単芯

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル