絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 1(4)
  • 2(50)
  • 3(7)
  • 4(16)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 14(3)
  • 16(8)
  • 20(6)
  • 24(5)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 64(2)
  • その他(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.65(2)
  • 0.7(2)
  • 0.95(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
対数(P)
  • 6(3)
  • -(2)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 100(5)
  • 色(1)
  • 色(2)
灰・黒
ブランド
  • エイム電子(8)
  • 倉茂電工(4)
  • ALPSystems(4)
  • 伸興電線(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
エイム電子・倉茂電工・ALPSystems・伸興電線・JMACS(日本電線工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)インターホンケーブルJMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-M ペンタイプALPSystems(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
芯数12、24仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
15,980税込17,578
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
IEVインターフォンケーブル 伸興電線IEVインターフォンケーブル伸興電線(2件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3mエイム電子
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)3芯数12芯
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 1m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 1mエイム電子
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)1芯数12芯
MPOFOコード ALPSystemsMPOFOコードALPSystems
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。
記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
MPOFOコード ALPSystemsMPOFOコードALPSystems
15,980税込17,578
1本
32日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
長さ(m)3記号【配線】メソッドA心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:MPO(Pinなし)
MPOコード ALPSystemsMPOコードALPSystems
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
12/24心12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR424心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10特注の長さ・配線にも対応MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
229,800税込252,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 5m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 5mエイム電子
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)5芯数12芯
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30mエイム電子
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)30芯数12芯
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 2m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 2mエイム電子
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)2芯数12芯
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 20m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 20mエイム電子
86,980税込95,678
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)20芯数12芯
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 15m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 15mエイム電子
73,980税込81,378
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)15芯数12芯
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 10m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 10mエイム電子
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)10芯数12芯

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル