通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類通信ケーブル シース厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-15~+60 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル 全長(m)200 絶縁体厚さ(mm)約0.2
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類産業機械用ケーブル 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
34,980 税込38,478
7日以内出荷

2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P 200m巻き。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷

0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
8,798 税込9,678
6日以内出荷

通信興業電話線 200m巻
0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー 長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色 200m箱巻。
グレー 長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷

2対カッド型PE屋内線 0.65mm×2P 200m箱巻き。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.65
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。 シース色ワームグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。 材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

0.5-2P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷

0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)500 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
26,980 税込29,678
7日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー 長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.65
1箱
15,980 税込17,578
7日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー 長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
7,898 税込8,688
9日以内出荷

種類通信ケーブル 対数(P)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200
1巻
21,980 税込24,178
翌日出荷

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。 仕様支持線:1/1.2(本/mm) 全長(m)200 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
1巻(200m)
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信興業電話線 200m巻
0.4-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
8,998 税込9,898
6日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります