VCTF :「vctf5.5」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
3(4)
4(3)
5(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
30(1)
40(1)
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(100m)
55,980 税込61,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります