絞り込み
芯数(C)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
2・3・4・5・6・7・8・10・12・14・16・20・24・30・40
ブランド
エスコ・富士電線工業・倉茂電工・オーナンバ・ELPA・エスネット・ノーブランド・長岡特殊電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーム電機・三ツ星・JAPPY・カワイ電線・弥栄電線・ユーボン・マリンテック・正和電工・日東工器・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: VCTF

158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量28A600V(2.0mm2×2心)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量20A600V(1.25mm2×2心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
5,020税込5,522
1個
7日以内出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネットビニルキャブタイヤ丸型コードエスネット
2,498税込2,748
1巻(10m)
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
42,980税込47,278
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下RoHS指令(10物質対応)対応
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-9
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-7
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-4
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-3
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-29
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-28
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-24
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-23
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-2
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-19
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-17
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-14
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-13
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-6
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AG-5
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)5エスコ品番EA940AG-4
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-3
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-26
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-20公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)7.8
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-13
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-10
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)5エスコ品番EA940AG-1
VCTF2.0×3 10M ELPAVCTF2.0×3 10MELPA
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード富士電線工業
9,598税込10,558
1巻(100m)
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード富士電線工業
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
キヤブタイヤケーブル ASSY/M-65RA 日東工器キヤブタイヤケーブル ASSY/M-65RA日東工器
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード弥栄電線
6,998税込7,698
1巻(100m)
5日以内出荷
100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。
用途100V未満の制御信号等に。導体公称断面積(mm2)0.5素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5素線数20耐電圧(V/min)1000
ビニールキャブタイヤ(VCTF) ユーボンビニールキャブタイヤ(VCTF)ユーボン
1,798税込1,978
1巻(10m)
3日以内出荷から22日以内出荷
工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
種類産業機械用ケーブル

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF