絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(3)
- 1.25(2)
- 2(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 100(1)
シース色
灰(5)
ブランド
- エスネット
- エスコ(85)
- 富士電線工業(9)
- 倉茂電工(8)
- オーナンバ(7)
- ELPA(6)
- 長岡特殊電線(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ノーブランド(3)
- マリンテック(3)
- オーム電機(2)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- 正和電工(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
3(3)
4(3)

ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,298~税込¥2,528~1巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ビニルキャブタイヤ丸型コード
エスネット¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード
エスネット¥2,398税込¥2,6381巻(10m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。色灰長さ(m)10定格電圧(V)300材質(シース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25