「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
3(3)
4(3)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。