VCT :「vctf0.3-4c」の検索結果
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(2)
1.25(2)
2(2)
3.5(2)
5.5(2)
8(2)
14(1)
22(1)
38(1)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。