VCT :「vctfケーブル 3芯」の検索結果
商品豆知識
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(2)
1.25(2)
2(3)
3.5(3)
5.5(3)
8(3)
14(2)
22(2)
38(2)
100(1)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。