絞り込み
ブランド
  • 正和電工(1)
  • エスネット(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
  • 125(1)
長さ(m)
  • 5
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 10(4)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(6)
  • 500(1)
  • 色カラー(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
2(1)
125(1)
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(20件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
単心ビニルコード エスネット単心ビニルコードエスネット(1件のレビュー)
499税込549
1巻(5m)
当日出荷から3日以内出荷
可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

vsf0.75特集
おすすめ人気ランキング
VSF