絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 125(1)
長さ(m)
- 5
- 1(2)
- 3(1)
- 10(4)
- 20(2)
- 50(2)
- 100(3)
- 200(6)
- 500(1)
シース色
カラー(2)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- エスネット(1)
- 正和電工(1)
エスネット・正和電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(1)
125(1)

アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37