絞り込み
エコロジープロダクト
リモコンエンジンスターターとは、離れた場所からリモコンによりエンジンをかけるカー用品です。エンジン始動後すぐに走行するとエンジンに負担がかかるため、乗車前にエンジンをある程度温めておく効果があります。エアコンも始動させることで、乗車時に快適な温度になるという利点もあります。設置の際は本体のほか、車と本体をつなぐハーネスや、車種によってはアダプターが必要。車名や型式、ハーネス品番などを事前に確認する必要があります。

アイドリングストップコントローラー
データシステム¥4,998税込¥5,4981箱6日以内出荷アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)消費電流(mA)約20RoHS指令(10物質対応)対応
キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS
日動工業(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして付属品万能フッカー仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
エンジンスターター ビッグバンF1
日動工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット
日動工業¥9,898税込¥10,8881台当日出荷逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセットトラスコ品番835-8384質量(g)481入力電圧(V)DC12/242018年トラスコ掲載ページ4 1569
ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー
日動工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷ビッグバンF1専用オプションです。用途バッテリーの交換作業に。トラスコ品番835-8385質量(g)73定格電圧DC12V専用ケーブル長(m)1m入力電圧(V)DC122018年トラスコ掲載ページ4 1569
プッシュスタート車対応アダプター3
カーメイト(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンエンジンスターターW8000
カーメイト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上色ブラック質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
始動判断アダプター1
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。色ブラック質量(g)85
ビッグバンSSW
日動工業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
リモコンエンジンスターターW80PSB
カーメイト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上色ブラック質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約17(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
エンジンスターター
カーメイト¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
プッシュスタート車対応アダプター
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個28日以内出荷カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44タイプループコイル式RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンエンジンスターター
カーメイト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
信号分岐アダプター
カーメイト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター用途車種別専用アダプター質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ対応アダプター
カーメイト¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター
カーメイト¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。用途電子式イモビ付車対応アダプター仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cmセット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個質量(g)32電源電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)'-20~+70
プッシュスタート車対応アダプター4
カーメイト¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cmセット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個質量(g)44電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~+70
イモビ付車対応アダプター(N1)
カーメイト¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター2
カーメイト¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター1
カーメイト¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター(H9)
カーメイト(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35
ハーネス 三菱
カーメイト¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
オートライト車対応コード
カーメイト¥999税込¥1,0991個13日以内出荷カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
リモコンエンジンスターターW73PSA
カーメイト¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上色ブラックシルバー質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)アンテナヘルカリアンテナ動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
リモコンエンジンスターターW52PSB
カーメイト¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上色メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
リモコンエンジンスターターW5200
カーメイト¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上色メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
プッシュスタート車対応アダプター7
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。色ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
プッシュスタート車対応アダプター6
カーメイト¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。色ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)