47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイドリングストップコントローラー データシステム

    アイドリングストップコントローラー

    データシステム
    4,998税込5,498
    1箱
    6日以内出荷
    アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
    電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)消費電流(mA)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業

    キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
    用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして付属品万能フッカー仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
  • エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1

    日動工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ Bullcon

    オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ

    Bullcon(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
    保証期間1年適合メーカートヨタ、スバル
  • ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット 日動工業

    ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット

    日動工業
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。
    仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセットトラスコ品番835-8384質量(g)481入力電圧(V)DC12/242018年トラスコ掲載ページ4 1569
  • ハーネス カーメイト

    ハーネス

    カーメイト(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ビッグバンF1専用ケース 日動工業

    ビッグバンF1専用ケース

    日動工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ビッグバン専用の頑丈なハードケース
  • ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー 日動工業

    ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー

    日動工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    ビッグバンF1専用オプションです。
    用途バッテリーの交換作業に。トラスコ品番835-8385質量(g)73定格電圧DC12V専用ケーブル長(m)1m入力電圧(V)DC122018年トラスコ掲載ページ4 1569
  • プッシュスタート車対応アダプター3 カーメイト

    プッシュスタート車対応アダプター3

    カーメイト(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
    用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモビ付き車対応アダプター カーメイト

    イモビ付き車対応アダプター

    カーメイト(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リモコンエンジンスターターW8000 カーメイト

    リモコンエンジンスターターW8000

    カーメイト
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上ブラック質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
  • 始動判断アダプター1 カーメイト

    始動判断アダプター1

    カーメイト
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。
    ブラック質量(g)85
  • ビッグバンSSW 日動工業

    ビッグバンSSW

    日動工業
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。
    付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
  • リモコンエンジンスターターW80PSB カーメイト

    リモコンエンジンスターターW80PSB

    カーメイト
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上ブラック質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約17(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
  • オートドアミラー オプション リレーユニットタイプ1 Bullcon

    オートドアミラー オプション リレーユニットタイプ1

    Bullcon
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    スイッチタイプ【 D 】の車両へADL-11・ADK-98を装着する際に必要です。(主にトヨタ車)
  • オートドアミラーコントローラー ダイハツ専用カプラータイプ Bullcon

    オートドアミラーコントローラー ダイハツ専用カプラータイプ

    Bullcon(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
    保証期間1年適合メーカーダイハツ専用
  • オートドアミラーコントローラー ホンダ専用カプラータイプ Bullcon

    オートドアミラーコントローラー ホンダ専用カプラータイプ

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
    保証期間1年適合メーカーホンダ専用
  • オートドアミラーコントローラー ニッサン専用カプラータイプ Bullcon

    オートドアミラーコントローラー ニッサン専用カプラータイプ

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
    保証期間1年適合メーカー日産専用
  • オートドアミラー ACC 連動タイプ Bullcon

    オートドアミラー ACC 連動タイプ

    Bullcon
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    エンジンキーをACCにするとドアミラーが復帰、キーOFFから約10秒後にドアミラーを格納します。 又、キー検出線を接続する事でキーを抜いてから約10秒後に格納する事も可能になります。
    使用電源(V)12保証期間1年
  • オートドアミラー リモコンキー 連動タイプ Bullcon

    オートドアミラー リモコンキー 連動タイプ

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
    使用電源(V)12保証期間1年
  • エンジンスターター カーメイト

    エンジンスターター

    カーメイト
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
    用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
  • プッシュスタート車対応アダプター カーメイト

    プッシュスタート車対応アダプター

    カーメイト
    5,998税込6,598
    1個
    28日以内出荷
    カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
    用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44タイプループコイル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車種別ハーネス カーメイト

    車種別ハーネス

    カーメイト
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    カーメイトエンジンスターター用車種別ハーネス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコンエンジンスターター カーメイト

    リモコンエンジンスターター

    カーメイト(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
    用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
  • 信号分岐アダプター カーメイト

    信号分岐アダプター

    カーメイト
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター
    用途車種別専用アダプター質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車種別ハーネス カーメイト

    車種別ハーネス

    カーメイト
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    カーメイト スターター専用車種別ハーネス
    用途車種別専用ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモビ対応アダプター カーメイト

    イモビ対応アダプター

    カーメイト
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
    用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモビ付車対応アダプター カーメイト

    イモビ付車対応アダプター

    カーメイト
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
    用途電子式イモビ付車対応アダプター仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cmセット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個質量(g)32電源電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)'-20~+70
  • プッシュスタート車対応アダプター4 カーメイト

    プッシュスタート車対応アダプター4

    カーメイト
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cmセット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個質量(g)44電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~+70
  • イモビ付車対応アダプター(N1) カーメイト

    イモビ付車対応アダプター(N1)

    カーメイト
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
    用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュスタート車対応アダプター2 カーメイト

    プッシュスタート車対応アダプター2

    カーメイト
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
    用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュスタート車対応アダプター1 カーメイト

    プッシュスタート車対応アダプター1

    カーメイト
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
    用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス ホンダ カーメイト

    ハーネス ホンダ

    カーメイト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス スズキ カーメイト

    ハーネス スズキ

    カーメイト
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモビ付車対応アダプター(H9) カーメイト

    イモビ付車対応アダプター(H9)

    カーメイト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
    用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35
  • ハーネス 三菱 カーメイト

    ハーネス 三菱

    カーメイト
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
    用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートライト車対応コード カーメイト

    オートライト車対応コード

    カーメイト
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
    用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • スキャンロック RF(非接触型タイプ) PROTECTA

    スキャンロック RF(非接触型タイプ)

    PROTECTA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    車両ドアキーを最大7つまで増やせる!外側ガラス越しにあらかじめ登録しておいたICチップが付いたものを車内ユニットにかざしてドアのロック、アンロックが行えます。ICチップの付いたものなら免許証、キャッシュカード、携帯、TASPOなど、付属のステッカーを貼れば、なんでも鍵になります。キーの登録/削除もカンタンに行えます。
    付属品RFIDカード、RFIDステッカーセット内容本体ユニット、本体スタンド、専用ハーネス、IDカード、IDステッカー、取付/取り扱い説明書兼保証書本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×52×11消費電流(mA)待機時約8,スキャナーモード9~15電源(DC-V)12(マイナスアース車専用)
  • 純正セキュリティ対応アダプター カーメイト

    純正セキュリティ対応アダプター

    カーメイト
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    適合車種アコード・エリシオン・オデッセイ・ステップワゴン等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアロックコード・アダプター カーメイト

    ドアロックコード・アダプター

    カーメイト(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンスターター・キーレス