現場写真工事用木製黒板耐水GRタイプマイゾックス翌々日出荷
雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル
寸法(mm)450×600タイプW-9GR、無地、暗線なし表示項目無地マイゾックスコード221388
現場写真工事用木製黒板Cタイプマイゾックス翌日出荷から3日以内出荷
スタンダードな木製黒板
木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮
付属品スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)
現場写真工事用 木製黒板 CSタイプマイゾックス当日出荷
スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録寸法(mm)300×450表示項目工事名タイプCタイプマイゾックスコード218450
現場写真工事用木製黒板(暗線入り)マイゾックス翌日出荷
持ち運びに便利なミニサイズの工事用黒板です。
用途現場写真工事記録仕様暗線入、緑色板面付属品チョーク2本、黒板消し1個、収納ネット、スタンド質量(g)450
工事用木製黒板 W-9CNマイゾックス(2件のレビュー)3日以内出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。サイズ(mm)450×600トラスコ品番735-6455種別CN(暗線なし)タイプ材質木製質量(kg)0.85表示項目無地マイゾックスコード212102
工事用木製黒板 W-4CNマイゾックス翌々日出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。サイズ(mm)450×600トラスコ品番735-6447種別CN(暗線なし)タイプ材質木製質量(kg)0.85表示項目工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図マイゾックスコード212101
現場写真工事用木製黒板マイゾックス(15件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3