4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
78162 ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 シンワ測定 動画あり
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g)206 本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

78161 ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横 シンワ測定 動画あり
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g)162 本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 14×17cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:14×17cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時) 製品質量(g)145 最大伸長(mm)755まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 11×14cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:11×14cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時) 製品質量(g)125 最大伸長(mm)725まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷