黒板 スチール製シンワ測定(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。RoHS指令(10物質対応)対応
黒板 木製折畳式/横 45×60cmシンワ測定当日出荷から翌々日出荷
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
黒板 木製 耐水シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板タイプ耐水付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質木RoHS指令(10物質対応)対応
黒板 木製シンワ測定(36件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)付属品黒板消し、チョーク(3本)
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3