コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。
材質コテ板:米ヒバ材
高さ(mm)75
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業
材質(本体)プラスチック、(柄)木
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。
塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。
材質本体:プラスチック 柄:木
カラータイプなので作業現場でも目立ちます。
用途モルタル塗り作業。
寸法(mm)300
材質(柄部)木
粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。表面研磨仕上げを行っています。
用途モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。
仕様油焼き加工処理
材質鏝刃部:鉄材、柄部:木
パッケージビニールサック入り
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先丸
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様柳刃
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途目地の仕上げ。
仕様目地用
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.7
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様笹刃
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先角
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。
背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。
鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。
仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工
材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。
材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。