7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。 材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼 チリ鏝
材料を塗り込む際に最適です。下地塗り前の角(すみ)塗りをする際に最適です。
用途散り際(チリギワ)の塗付け作業。 材質コテ板:焼入鋼(55C)、柄首:鉄(SPHC) サイズ(mm)45
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)本焼 トメサラエ鏝
隅、狭い場所、細かい作業に最適です。鏝跡の波消しが不十分な箇所での、浚う作業にも用いられます。
用途柱や梁の留め部分の作業。 材質コテ板:焼入鋼(55C)、柄首:鉄(SPHC) サイズ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。 仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工 材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。 モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 板厚(mm)0.3
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC) 厚さ(mm)0.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)