土木建築関連 :「女性用」の検索結果

土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番420-0578 材質本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体) 厚さ(mm)(ダンプ)175 全長(mm)1310 質量(kg)4.5 刃先(mm)580
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき 全長(mm)1130 材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管 質量(g)1145 トラスコ品番776-4375 グリーン/オレンジ 刃先(mm)310 刃先幅寸法(mm)352
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

【45.5cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のワイド雪かきヘッドです。万が一の故障の際に交換が可能です。幅が広いのでたくさんの雪を一度にすくえます。ポリカで軽量なため女性でも楽に使用していただけます。
用途除雪・雪かき 材質ポリカーボネート オレンジ
1箱(20個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

【57cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽量のため女性でも楽に使っていただけます。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。
用途除雪・雪かき 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレン オレンジ
1箱(20個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。
用途除雪・雪かき 種別角形 材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
1本(1箱×10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷