土木建築関連 :「板 木」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に
全長(mm)1650
先幅(mm)最小:210/最大:460
トラスコ品番780-7562
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)390
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業
全長(mm)1470
先幅(mm)360
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)100
頭部板厚(mm)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。
材質天然木
厚さ(mm)先板部:16
寸法(mm)95×600
質量(kg)約0.45
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質頭部/天然木、柄部/アルミ
厚さ(mm)先板部16
全長(mm)1520
質量(kg)約1.1
先端寸法(mm)95×600
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に
全長(mm)1660
先幅(mm)550
質量(kg)1.18
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)30
頭部板厚(mm)3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)約1.6
タイプ1200柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)280
先幅(mm)245
1本
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)900
先幅(mm)260
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)100
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1050
質量(kg)約1.5
タイプ1050柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)280
先幅(mm)245
1本
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に
全長(mm)1550
先幅(mm)500
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)145
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)900
質量(kg)約1.5
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)280
先幅(mm)245
1本
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)660
先幅(mm)260
質量(g)800
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)100
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など
材質頭部/PA、GF柄/天然木
幅(mm)【頭部】325
全長(mm)1385
色黒
高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60
質量(g)600
1丁
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2.4
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1520
先幅(mm)最小:290/最大:425
トラスコ品番382-0327
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)400
爪数21本
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に
全長(mm)1450
形状丸形
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
仕様JIS規格品
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
柄A柄
頭部板厚(mm)1.6
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。
全長(mm)1530
質量(kg)2.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。
種別丸型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
頭部長(mm)215
頭部板厚(mm)1.45
頭部肩幅(mm)150
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)910
質量(kg)1.35
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)220
柄厚さ(mm)1.5
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)780
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
全長(mm)910
仕様JIS規格品
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状角形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)285
肩幅(mm)210
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、造園、農業、家庭菜園など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状丸形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0084
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。