土木建築関連 :「植木」の検索結果
土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
関連キーワード
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状台形
全長(mm)940
トラスコ品番836-9930
質量(kg)1.6
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)255
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)105
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1520
先幅(mm)最小:290/最大:425
トラスコ品番382-0327
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)400
爪数21本
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。
用途畦切、植木の移植用に適しています
全長(mm)940
質量(kg)1.6
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)265
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.7
頭部肩幅(mm)205
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)365
先幅(mm)110
質量(g)92
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)205
爪数11本
1丁
¥689
税込¥758
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に
全長(mm)1650
先幅(mm)最小:210/最大:460
トラスコ品番780-7562
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)390
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)290
爪数15本
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1450
先幅(mm)最小:230/最大:410
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)400
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
全長(mm)1150
質量(kg)3.6
穴径(Φmm)135
材質(柄部)スチール
頭部長(mm)145
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。