各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用
全長(mm)720
質量(g)800
材質(柄部)天然木
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)285
肩幅(mm)210
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状角形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.7
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)1050
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
アズワン品番65-0325-72
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
全長(mm)910
仕様JIS規格品
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)910
質量(kg)1.35
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)220
柄厚さ(mm)1.5
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1050
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)780
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
仕様JIS規格品
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)222
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。